WIZ'A
ニッパー
(1件のレビュー)
仕様
サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理
材質
先端:特殊鋼 ハンドル:TPR
色
グレー
仕上
フッ素加工
刃部強度
HRC55~60度
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79763558
WZN-110F
110mm
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
79763567
WZPN-125F
125mm
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください