ドリルセット

ドリルセット - WIZ'Aドリルセット - WIZ'Aドリルセット - WIZ'Aドリルセット - WIZ'Aドリルセット - WIZ'Aドリルセット - WIZ'Aドリルセット - WIZ'Aドリルセット - WIZ'A
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン79763637WZ-BWW10ビット:S2H(ニッケルメッキ)、ドリル刃:S45C、ホルダー:PEシルバー10本
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メイン79763646WZ-BCO10ビット:S2H(ニッケルメッキ)、ドリル刃:S45C、先端超硬チップ:YG8C、ホルダー:PEシルバー10本
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メイン79763734WZCMD-10ドリル刃:コバルトハイス鋼、軸部:炭素鋼、ホルダー:ABS樹脂、ケース:PSホワイト10本
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メイン79763750WZCMD-19ドリル刃:コバルトハイス鋼、軸部:炭素鋼、ホルダー:ABS樹脂、ケース:スチールホワイト19本
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする