WIZ'A
レンチセット
用途
六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めに
仕様
約30度の角度で早回しが可能、狭い箇所での作業可能
セット内容
ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×7本
材質
レンチ:クロームバナジウム鋼、ホルダー:PVC
色
シルバー/ブラック
レンチサイズ(mm)
L型:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
セット商品数
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79763725
WZBP-07S
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください