曜日別特売

水性キンチョールジェット 無臭性

水性キンチョールジェット 無臭性 - 金鳥(KINCHO)

・噴射量が従来品の約3倍で、噴射力を大幅アップ。噴射距離が伸びて離れたところのハエ・蚊を撃退できます。
・軽く押すだけで噴射できるテコ式押しボタン。指の力が弱い方でもラクラク噴射できます。
・廃棄の際に便利なガス抜きボタン付き。中身を使い切らずに廃棄したエアゾール缶の、廃棄処理時の火災事故が大きな社会問題となっている現在、ガス抜きボタンの採用は、環境と安全性に対するKINCHOの姿勢です。
・虫にきびしく、人にやさしい水性処方。

用途蚊成虫の駆除有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダ二の駆除医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79798628-
オープン
520
572(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする