曜日別特売

インナーソックスホームカバー

インナーソックスホームカバー - アトムインナーソックスホームカバー - アトムインナーソックスホームカバー - アトムインナーソックスホームカバー - アトム

立体裁断で足にぴったりフィットします。あったかバルーン(気泡構造)構造で靴下内部の保温効果を高めます。

用途冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に材質合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン幅(mm)甲:105寸法(mm)かかと丈:62全長(mm)215ニットサイズ女性フリー(22.0~24.0cm)質量(g)55内容量1双
注意
※足に合わない靴下を履くと足の健康を損ない、擦り傷などの原因となりますので、適正な靴下を選んでください。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798009042950LA-1
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする