曜日別特売

46ミラー2

46ミラー2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(1件のレビュー)

カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー
46 ミラー2
ハウジング部のポールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階のハウジング可動域
ハウジングの角度はポールジョイントで基本15°確保されており調整しなくても充分な視界を確保が可能となっています。
さらにジョイント調整機能で多くの車両や体格により使い勝手のよい調整角20°以上を確保。
※H18年以前生産車は保安基準適合
保安基準に則した方法で装着してください。

セット内容本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書材質アルミ+鉄、ステンレス、PP質量(g)175寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×191×51年式H18年以前生産車内容量1本
注意
※H18年以前生産車は保安基準適合
※保安基準に則した方法で装着してください。
※取り付けには5mm六角レンチ・8mm六角レンチ・17mmスパナが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79808970NA-018R
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
79808979NA-018L
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: ロイヤルエンフィールドGT650に装着しました。
製造業

純正ミラーよりもコンパクトで、ハンドルグリップよりも内側になるので、障害物に当たることなく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする