CONDOR(山崎産業)
グランドブラシP PETタイプ
約1520mm幅のブラシで運動場やテニスコートなどを効率よく整備できます。
森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。
毛は化学繊維を使用しています。
用途
運動場やテニスコートなどの整備に
材質
ハンドル:天然木、甲:PP、ステー:スチールクロメートメッキ、毛:再生PET
長さ(mm)
毛:120
幅(mm)
1520
全長(mm)
1540
質量(g)
4300
奥行(mm)
45
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79803747
BR910-000U-MB
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300