コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」
コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!
「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。
持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。
クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。
お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。
TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)
スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能
ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポート
スマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980