やなぎプロダクツ
楽庵 アスペン元禄箸50膳袋入
小袋入りの割箸
材質
アスペン
長さ(mm)
203
高さ(mm)
4.8
質量(g)
4.5
タイプ
元禄箸
横(mm)
29
内容量
1個(50膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805454
R-007
オープン
¥
229
¥252
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください