トルネ
抗菌抱きつきおかずカップ 丸 のりもの
残さず食べると大好きな電車&消防車に出会える、おかずカップです。
材質
PET樹脂フィルム+紙
(銀イオンコーティング)
高さ(mm)
47
質量(g)
14
縦(mm)
63、底:38
横(mm)
55、底:33
内容量
1個(16枚)
注意
0.16
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805156
P-3252
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください