P-3252 抗菌抱きつきおかずカップ 丸 のりもの トルネ 79805156

P-3252 抗菌抱きつきおかずカップ 丸 のりもの トルネ 79805156
P-3252 抗菌抱きつきおかずカップ 丸 のりもの トルネ 79805156
P-3252 抗菌抱きつきおかずカップ 丸 のりもの トルネ 79805156

抗菌抱きつきおかずカップ 丸 のりもの

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(16枚)
注文コード
79805156
品番
P-3252
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

残さず食べると大好きな電車&消防車に出会える、おかずカップです。

材質
PET樹脂フィルム+紙
(銀イオンコーティング)
高さ(mm)
47
質量(g)
14
縦(mm)
63、底:38
横(mm)
55、底:33
注意
0.16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする