シンプルキャットピック

シンプルキャットピック - トルネシンプルキャットピック - トルネシンプルキャットピック - トルネ

おべんとう用ピックセットです。 合計6本入り

材質ABS樹脂高さ(mm)5質量(g)7.5縦(mm)13横(mm)45内容量1個(6本)
注意
0.24
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804797P-3466
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする