伸晃
クローゼット押し入れフリーラック伸縮タイプ2台
押入れのスペースをもっと有効活用
材質
棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
高さ(mm)
350・400
質量(g)
1700(1台あたり)
耐荷重(kg)
30(1台あたり)
縦(mm)
370
横(mm)
765~920
内容量
1セット(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804770
CO-RG2
¥
7,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください