伸晃
排水口ネットホルダー
お使いのゴミカゴを置き換えるだけ!/洗いやすい形状でお手入れラクラク/市販の水切りネットをかぶせるだけ!
材質
本体・アダプター:ポリプロピレン(抗菌剤・防汚材入り)
寸法(mm)
直径144×40(アダプターなし:直径135×40)
色
アイボリー
質量(g)
40
タイプ
排水口用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804779
SP-236IV
¥
1,600
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください