ロジカルダイアリー2025 月間ノートタイプ

ロジカルダイアリー2025  月間ノートタイプ - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

裏面も可愛いキャラクターデザイン!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

種類マンスリー材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本FSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
本体質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805655NS-B602-25DA1ミッキーB6ヨコ128×タテ182×厚み477本文:128×182
580
取扱い終了
返品不可
79805664NS-B602-25DA2プーB6ヨコ128×タテ182×厚み477本文:128×182
580
取扱い終了
返品不可
79805680NS-B602-25PA1ピーナッツB6ヨコ128×タテ182×厚み477本文:128×182
580
取扱い終了
返品不可
79805689NS-B602-25PA2ピーナッツB6ヨコ128×タテ182×厚み477本文:128×182
580
取扱い終了
返品不可
79805698NS-B602-25SDA1アイムドラえもんB6ヨコ128×タテ182×厚み477本文:128×182
580
取扱い終了
返品不可
79805768NS-A502-25DA1ミッキーA5ヨコ148×タテ210×厚み497本文:148×210
600
取扱い終了
返品不可
79805777NS-A502-25DA2プーA5ヨコ148×タテ210×厚み497本文:148×210
600
取扱い終了
返品不可
79805786NS-A502-25PA1ピーナッツA5ヨコ148×タテ210×厚み497本文:148×210
600
取扱い終了
返品不可
79805795NS-A502-25PA2ピーナッツA5ヨコ148×タテ210×厚み497本文:148×210
600
取扱い終了
返品不可
79805804NS-A502-25SDA1アイムドラえもんA5ヨコ148×タテ210×厚み497本文:148×210
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 私用
サービス業

来年のスケジュール帳ですから、まだ使っていません。
ですが薄くて軽いので持ち歩きに便利そうです。

対象商品 : 79805786
2024-10-15
用途: 来年自分用
サービス業

まだ使ってない。
年明けに
来年に使う予定です。
なのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする