ロジカルダイアリー2025 月間ノートタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79805680 品番NS-B602-25PA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

裏面も可愛いキャラクターデザイン!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

仕様本文:上質紙・64ページ ピーナッツ サイズB6 種類マンスリー 本体寸法(mm)ヨコ128×タテ182×厚み4 本体質量(g)77 寸法(横×縦)(mm)本文:128×182 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
私用
サービス業

来年のスケジュール帳ですから、まだ使っていません。
ですが薄くて軽いので持ち歩きに便利そうです。

対象商品:
79805786
2024-10-15
用途:
来年自分用
サービス業

まだ使ってない。
年明けに
来年に使う予定です。
なのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする