曜日別特売

DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット

DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット - DAYTONA(デイトナ)DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット - DAYTONA(デイトナ)DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット - DAYTONA(デイトナ)DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット - DAYTONA(デイトナ)DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット - DAYTONA(デイトナ)DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット - DAYTONA(デイトナ)DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット - DAYTONA(デイトナ)DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット - DAYTONA(デイトナ)

ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。
雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。
フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。
雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。
ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。
ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。
グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。
ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。
裏地はメッシュでベタつかず快適。
背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。
フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。
腕とひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。
ライディング姿勢にそったロングテール設計。
ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。
バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。
右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。
パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。
お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。
パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。
ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。
パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。
完全防水の収納袋付き。緊急時、貴重品など防水小物バッグとしても使用できます。

耐水圧(mm)ジャケット:初期20000(JIS L1092 B法)、パンツ:20000(JIS L1092 B法)素材ジャケット: ポリエステル100%/裏:TPUコート、パンツ: ポリエステル100%/裏:PVCコート透湿性(mm)ジャケット:初期5000(JIS L1099 B-1法)内容量1セット
注意
※身長は目安であり、体型によりあてはまらない場合があります。
※バスト、ウエストはメーカー独自の計測方法に基づく寸法となります。
※バスト、ウエストは商品の下に着るウエアの上から計測ください。
※実際の商品は個体差が生じる場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980831548212ブラックM165~1704075~90
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980832448214ブラックL170~1804179~94
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980834048216ブラックBL170~1804183~98
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980834948224ブラックXL175~1854283~98
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980835848231ブラック2XL180~1854387~102
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980836748285レッドM165~1704075~90
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980837648287レッドL170~1804179~94
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980838548289レッドBL170~1804183~98
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980839448291レッドXL175~1854283~98
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980841048293レッド2XL180~1854387~102
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980841948295グレーM165~1704075~90
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980842848297グレーL170~1804179~94
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980843748299グレーBL170~1804183~98
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980844648301グレーXL175~1854283~98
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
7980845548302グレー2XL180~1854387~102
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
2009408960974イエローM165~1708475~90
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2009409860975イエローL170~1808579~94
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2009410760987イエローBL170~1808583~98
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2009411660990イエローXL175~1858683~98
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2009412560991イエロー2XL180~1858787~102
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする