曜日別特売

DJ-011 フルメッシュジャケット

DJ-011 フルメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-011 フルメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-011 フルメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-011 フルメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-011 フルメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-011 フルメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-011 フルメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-011 フルメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)

耐久性の課題を解決した高強度メッシュ採用の長持ちするメッシュジャケット。
一般的なメッシュジャケットは耐久性に課題があると考え、通気性と強度を両立した「高強度・高通気メッシュ」を採用しました。
通気性に優れたメッシュ生地はしなやかで、涼しい風をジャケット内に取り込みます。
圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。
体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。

対応シーズン春夏内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980811446842ブラックS4362.568
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980813046843ブラックM44.56470
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980813946844ブラックL4665.572
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980814846845ブラックXL47.56774
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980815746882ブラック2XL4968.576
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980816646908ブラック/グレーS4362.568
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980817546909ブラック/グレーM44.56470
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980818446913ブラック/グレーL4665.572
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980820046914ブラック/グレーXL47.56774
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980820946915ブラック/グレー2XL4968.576
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980821846916ブラック/レッドS4362.568
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980822746922ブラック/レッドM44.56470
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980823646923ブラック/レッドL4665.572
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980824546924ブラック/レッドXL47.56774
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980825446925ブラック/レッド2XL4968.576
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする