曜日別特売

DJ-008 クイックドライジャケット

DJ-008 クイックドライジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-008 クイックドライジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-008 クイックドライジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-008 クイックドライジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-008 クイックドライジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-008 クイックドライジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-008 クイックドライジャケット - DAYTONA(デイトナ)DJ-008 クイックドライジャケット - DAYTONA(デイトナ)

生地の薄さにこだわり、強度もあるリップストップ生地「COOL DRY EXTRA」素材を採用。
過酷な日本の夏に対応するため「吸湿・速乾・接触冷感」の機能に加え、「高い通気性・UVカット・ストレッチ性」を兼ね備えた高性能バイクジャケット。
生地が薄いことで、信号待ちなどの停車時にも暑さを和らげます。
圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。
更にハイストレッチで通気性の高いメッシュ素材を後腕と後身ごろに配置。体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。
肩とひじは外側からプロテクターを入れることができスポーティな作り。
寒い時期はアウターの下に着用しインナープロテクターとしてご使用いただけます。

対応シーズン春夏素材COOL DRY EXTRA内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980771946666ブラックS426064
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
7980772846668ブラックM43.561.566
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
7980773746669ブラックL456368
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
7980774646670ブラックXL46.564.570
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
7980775546671ブラック2XL486672
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
7980779846675グレーXL46.564.570
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
7980780746676グレー2XL486672
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
7980776446672グレーS426064
16,000
取扱い終了
返品不可
7980778046673グレーM43.561.566
16,000
取扱い終了
返品不可
7980778946674グレーL456368
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする