曜日別特売

DJ-010 ハーフメッシュパーカー

DJ-010 ハーフメッシュパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-010 ハーフメッシュパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-010 ハーフメッシュパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-010 ハーフメッシュパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-010 ハーフメッシュパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-010 ハーフメッシュパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-010 ハーフメッシュパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-010 ハーフメッシュパーカー - DAYTONA(デイトナ)

耐久性の課題を解決した高強度メッシュ採用の長持ちするメッシュジャケット。
一般的なメッシュジャケットは耐久性に課題があると考え、通気性と強度を両立した「高強度・高通気メッシュ」を採用しました。
通気性に優れたメッシュ生地はしなやかで、涼しい風をジャケット内に取り込みます。
圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。
体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。
左腕にコインポケットを装備。小銭や通行券を入れるなどツーリングの際に便利。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。
フードは、部分的にメッシュを採用。風が通り抜け、ばたつきを抑えます。ロールしてベルト止めも可能。

対応シーズン春夏内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980796546759ブラックS4362.568
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980797446762ブラックM44.56470
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980799046763ブラックL4665.572
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980799946764ブラックXL47.56774
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980800846765ブラック2XL4968.576
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980802646774ブラック/グレーM44.56470
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980803546786ブラック/グレーL4665.572
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980804446815ブラック/グレーXL47.56774
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980806046816ブラック/グレー2XL4968.576
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980806946817ブラック/レッドS4362.568
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980807846818ブラック/レッドM44.56470
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980808746829ブラック/レッドL4665.572
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980809646840ブラック/レッドXL47.56774
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980810546841ブラック/レッド2XL4968.576
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
7980801746766ブラック/グレーS4362.568
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする