曜日別特売

DJ-009 クイックドライパーカー

DJ-009 クイックドライパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-009 クイックドライパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-009 クイックドライパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-009 クイックドライパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-009 クイックドライパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-009 クイックドライパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-009 クイックドライパーカー - DAYTONA(デイトナ)DJ-009 クイックドライパーカー - DAYTONA(デイトナ)

生地の薄さにこだわり、強度もあるリップストップ生地「COOL DRY EXTRA」素材を採用。
過酷な日本の夏に対応するため「吸湿・速乾・接触冷感」の機能に加え、「高い通気性・UVカット・ストレッチ性」を兼ね備えた高性能バイクジャケット。
生地が薄いことで、信号待ちなどの停車時にも暑さを和らげます。
圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。
更にハイストレッチで通気性の高いメッシュ素材を後腕と後身ごろに配置。体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。
肩とひじは外側からプロテクターを入れることができスポーティな作り。
フードは、部分的にメッシュを採用。風が通り抜け、ばたつきを抑えます。ロールしてベルト止めも可能。
寒い時期はアウターの下に着用しインナープロテクターとしてご使用いただけます。

対応シーズン春夏素材COOL DRY EXTRA内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980781646677ブラックS426064
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980782546689ブラックM43.561.566
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980783446690ブラックL456368
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980785046691ブラックXL46.564.570
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980785946692ブラック2XL486672
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980788646717ブラック/グレーL456368
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980790446740ブラック/グレー2XL486672
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980792046749ブラック/レッドS426064
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980793846751ブラック/レッドL456368
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980794746752ブラック/レッドXL46.564.570
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980795646755ブラック/レッド2XL486672
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
7980786846711ブラック/グレーS426064
17,000
取扱い終了
返品不可
7980787746716ブラック/グレーM43.561.566
17,000
取扱い終了
返品不可
7980789546734ブラック/グレーXL46.564.570
17,000
取扱い終了
7980792946750ブラック/レッドM43.561.566
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする