浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

浮上油・浮上物回収ポンプスキマー - エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマー - エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマー - エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマー - エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマー - エイチツー

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。
250W、400W、750Wの9タイプをラインナップ。
回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。
ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。

用途
設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など
装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー
使用条件:排水 常温0℃~40℃
回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー
構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)
共通寸法:Φ790×580H(mm)
出力(kW)0.4電源(V)200三相主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)質量(kg)22周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50電源ケーブル6m内容量1台
注意
※★海水での使用は出来ません。
※★腐食性液での使用は材質適合を確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
全揚程(m)
口径(A)
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804666H-400FR-T(50Hz)707500.4
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする