マスプロ電工
屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)
付属品
ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個
使用温度範囲(℃)
0~+40
周波数帯域(MHz)
伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
入出力:75(F型端子)
VSWR
【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
内容量
1個
注意
※FM・VHF・CATVには使用できません。
※テレビ端子から短いケーブルでテレビに直接接続して、映りがすでに悪いときは効果を発揮できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
出力レベル
雑音指数(dB)
入力レベル
利得(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79816654
EP2UTRBC
DC5V 0.12A
【UHF ch.13~52】定格90dBμV(9波)
【UHF ch.13~52】4以下
【UHF ch.13~52】(実用)44~63dBμV
【UHF ch.13~52】20~27、【BS・CS】-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
79816670
EP2UBCTR
DC5V 0.24A
【UHF ch.13~52】定格90dBμV(9波)、【BS・CS】定格90dBμV(50波)
【UHF ch.13~52】4以下、【BS・CS】8以下
【UHF ch.13~52】(実用)44~63dBμV、【BS・CS】(実用)48~65dBμV
【UHF ch.13~52】20~27、【BS・CS】15~25
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください