ベルク
アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードアイボリー 屋内用 695C-I
極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。カラフルで多彩な面板カラーで店内やバックヤードをPOPに演出します。上部の幅広フレーム部(レール)はサインや文字入れに使用できます。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付けビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き
色
シルバー/ボードアイボリー
外寸法・奥行(mm)
13.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79812208
153349
7.6
1800
955
1795×895
オープン
¥
62,980
¥69,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813030
153351
5.1
1200
955
1195×895
オープン
¥
50,980
¥56,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813608
153353
1.7
600
505
595×445
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814579
153350
6.4
1500
955
1495×895
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815349
153352
3
900
655
895×595
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。