曜日別特売

LED□450埋込プリズムパネル温白色

LED□450埋込プリズムパネル温白色 - Panasonic(パナソニック)

【点灯部】NNFK37412KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット

材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1温白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79817510XL574ZPFZLA9
90,900
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする