ベルク
アルモード 掲示ボード 6702 木目ナチュラル 屋内用 掲示シート仕様 6702WD
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
木目ナチュラル
外寸法・奥行(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
選択してください
460
555
600
634
768
900
1200
1229
1496
1500
1800
2100
2400
外寸法・高さ(mm)
選択してください
450
600
697
831
900
944
1133
1200
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79811684
140729
3.5
555
831
【有効】横:525、高さ:738
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811824
140720
10.6
1800
1200
【有効】横:1770、高さ:1107
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811885
140722
9.2
1500
1200
【有効】横:1470、高さ:1107
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813267
140721
8.9
1800
900
【有効】横:1770、高さ:807
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813319
140730
6.2
1229
944
【有効】横:1199、高さ:851
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813389
140716
13.5
2400
1200
【有効】横:2370、高さ:1107
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813495
140728
5.2
768
1133
【有効】横:738、高さ:1040
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813845
140725
4.3
900
600
【有効】横:870、高さ:507
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814150
140717
11.2
2400
900
【有効】横:2370、高さ:807
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815184
140731
4.1
634
944
【有効】横:604、高さ:851
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815245
140732
2.9
460
697
【有効】横:430、高さ:604
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815315
140726
3
600
450
【有効】横:570、高さ:357
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815699
140718
12
2100
1200
【有効】横:2070、高さ:1107
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815954
140727
8.2
1496
1133
【有効】横:1466、高さ:1040
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816146
140723
7.7
1500
900
【有効】横:1470、高さ:807
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816250
140719
10
2100
900
【有効】横:2070、高さ:807
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816539
140724
6.5
1200
900
【有効】横:1170、高さ:807
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。