ベルク
アルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C
スタンダードなコーナーアール掲示板です。取付アングルが見えないキレイな取り付けが可能です。オフィス・公共シーンにおすすめです。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
壁面取付アングル・フレームビス・直付け用ビス
色
シルバー
外寸法・奥行(mm)
19
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79811596
140872
1.6
600
450
【有効】横:558、高さ:408
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811614
140871
2.4
900
600
【有効】横:858、高さ:558
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811630
140870
3.8
1200
900
【有効】横:1158、高さ:858
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811648
140869
5.4
1800
900
【有効】横:1758、高さ:858
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。