曜日別特売

パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)

パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL) - マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。

仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822044PCL6045BL-QD
オープン
21,250
23,375(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする