マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)
パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様
基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A
質量(g)
23
使用温度範囲(℃)
0 ~ +50
電圧(V)
DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×11.9
インターフェース
CPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル
保存温度範囲(℃)
-20~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御軸数
4
使用周囲湿度(%RH)
80%RH 以下(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822026
PCD4641A-QD
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください