曜日別特売

収納ネット_デスク下取付け用

収納ネット_デスク下取付け用 - サンワダイレクト

デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム
使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。
タブレットやB5ノートPC置きに便利です。
クランプ部t2.3mm
粉体塗装

付属品タッピングボルト×2(4×13mm)材質スチール(粉体塗装)、ナイロンメッシュ質量(g)192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×262×280形態組立出荷内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823015100-UDS009
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする