セキュリティボックス_木製

セキュリティボックス_木製 サンワダイレクト セキュリティボックス_木製 サンワダイレクト セキュリティボックス_木製 サンワダイレクト セキュリティボックス_木製 サンワダイレクト セキュリティボックス_木製 サンワダイレクト セキュリティボックス_木製 サンワダイレクト セキュリティボックス_木製 サンワダイレクト セキュリティボックス_木製 サンワダイレクト

鍵付き扉のセキュリティボックスです。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いているのでボックス本体のセキュリティーも万全です。
縦型A4ファイルが入るサイズです
取外しのできる中棚付です。
ルーターやHDDの設置もできるように配線口付きです。
床の傷つけ防止のゴムアジャスター付きです。

仕様セキュリティワイヤ取り付け:可 付属品連結用ボルト・袋ナット×2 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 キャスターなし 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 50種類 施錠方法シリンダ錠 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 組立人数2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79822647 100-LBOX007M
オープン
8,798
9,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする