サンワダイレクト
天板_昇降デスク用_曲線型
電動昇降デスク用天板です。
取付けは木ねじにて行います。
作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。
天板の角Rは30
仕様
本体へはお客様取付け
材質
木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
幅(mm)
1200
質量(kg)
12.4
高さ(mm)
25
奥行(mm)
600
形態
組立出荷
天板厚さ(mm)
25
昇降範囲(mm)
25
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
600
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79823399
100-ERD104BK
ブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79823408
100-ERD104LM
薄い木目
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79823417
100-ERD104M
木目
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79823426
100-ERD104W
ホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。