曜日別特売

デスク_スタッキング

デスク_スタッキング - サンワダイレクトデスク_スタッキング - サンワダイレクトデスク_スタッキング - サンワダイレクトデスク_スタッキング - サンワダイレクトデスク_スタッキング - サンワダイレクトデスク_スタッキング - サンワダイレクトデスク_スタッキング - サンワダイレクトデスク_スタッキング - サンワダイレクト

1人用の研修デスクです。
使わないときはスタッキングして省スペースで収納可能です。
キャスター付きのためレイアウト変更が簡単です。
中棚が付属します。
フックが付属し、かばんやヘッドセットを掛けられます。
幕板が付属します。

材質天板/木製(メラミン化粧板)MDF(メラミン化粧板)幅(mm)715高さ(mm)720奥行(mm)525使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×525×720フレーム色ホワイト形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×500色(マンセル値)該当なしアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)650天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
79822324100-DESKF056W
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする