モニター台 机上台 高さ2段階調整 ~27インチ 耐荷重20kg スマホスタンド ドリンクホルダー付 パソコン台

モニター台 机上台 高さ2段階調整 ~27インチ 耐荷重20kg スマホスタンド ドリンクホルダー付 パソコン台 - エレコム

パソコン周りをすっきり整頓!高さ2段階に調節可能な多機能モニタースタンドです。モニタースタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。ドリンクホルダーとスマホスタンド付きなので、必要なものを手に取りやすい位置に置きながら作業ができます。

用途
折り畳み式の脚を畳んだままで使用、両側に開いて立てて使用することで、高さ2段階に調節できる多機能モニタースタンドです。
モニタースタンドの下にキーボードを置いて収納することで、デスクを広く有効活用できます。
手前に小物などを収納できる引き出しが付いています。スマートフォンを立てられる溝があるので、スマホスタンドとしても使用できます。
右側には取っ手のあるマグカップにも対応している収納式のドリンクホルダー付き。ドリンクホルダー補助クッションを使うことで小さいカップでも安定して置くことができ、デスクで作業していても飲み物がこぼれにくく安心して使用できます。 ※耐荷重:約1kg
左側に取り出し可能なスマホスタンドを搭載。スマートフォンやタブレットを2台設置できます。
27インチサイズのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg
脚の両端から補助スタンドを引き出すと、より安定します。
脚部にはゴム脚が付いているので、デスク上に設置しても滑りにくく安定して使用できます。
ケーブルオーガナイザーを付属しています。天板背面に取り付けることで、ケーブルをきれいにまとめられデスクの上をすっきり配線できます。
工具不要の簡単組み立て仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他ドリンクホルダー耐荷重:約1kgセット内容本体×1、ケーブルオーガナイザー×1、ドリンクホルダー補助クッション×1、スマホスタンド×1材質ABS、EVA質量(kg)約1.4ブラック耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×230×123対応インチサイズ~27インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79819086PCA-DPSP4123BK
9,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする