ゲーミングマウスパッド 大型 460×420×4.5mm スピードタイプ ナチュラルラバー V custom

ゲーミングマウスパッド 大型 460×420×4.5mm スピードタイプ ナチュラルラバー V custom - エレコム

初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。フリックスピードの限界に挑む。対象に照準を合わせ続けるトラッキングエイム(追いAIM)を究める方におすすめのスピードタイプです。

用途
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。
初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。
フリックスピードの限界に挑む。対象に照準を合わせ続けるトラッキングエイム(追いAIM)を究める方におすすめのスピードタイプです。
抵抗感のない軽い滑り出し、移動中のなめらかな動きを引き出すラミネートサーフェスを採用しています。布製のような摩擦を感じることなく操作できます。
ソールにはナチュラルラバーを採用。ラミネートにヨレを生じさせず、軽い滑り出しをサポートするちょうどいい硬さを実現しています。
裏面にはオリジナルパターンを刻印。プレイ中に激しい動きを繰り返してもズレません。
多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。
平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。
汚れに強く、飲み物をこぼした際などもサッと拭いて簡単にお手入れできます。
材質表面:ポリウレタン(チタニア粉末コート)、裏面:ナチュラルラバーブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×420×4.5特性【表面特性】スピード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79819786MP-VMP140BK
6,080
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする