曜日別特売

USB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】

USB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 - エレコムUSB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 - エレコムUSB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 - エレコムUSB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 - エレコムUSB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 - エレコムUSB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 - エレコムUSB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 - エレコム

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。

用途
ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。
イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。
マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。
オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。
USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。
接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。
本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48/96入力【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など幅W×厚さ×高さH(mm)約27×10×40再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル径(Φmm)約4.5音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)パッケージ紙箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825325USB-CADC02BK
3,370
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする