USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】

USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。

用途
ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。
イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。
マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。
オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。
USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。
コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。
中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。
本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
※使用機器のUSBポートの配置によっては、本製品が周囲のポートに干渉する場合があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2 周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48/96 入力【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など 幅W×厚さ×高さH(mm)約26.7×10×40※コネクター含まず 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) パッケージ紙箱 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79825316 USB-CADC01BK
2,760
2,098
2,308 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする