不織布子供立体マスク7枚入り

不織布子供立体マスク7枚入り - スケーター不織布子供立体マスク7枚入り - スケーター

防塵効果に優れた三層構造で、花粉やホコリ、ウイルス飛沫を99%カット。風邪対策などの予防にお使い頂けます。口元の空間が快適スペースをつくるので、息苦しさをやわらげ呼吸がラクラク。立体構造だから口元にフィットします。すき間を作らない立体カーブで顔にフィット。耳が痛くなりにくいやわらか素材の平ゴムを使用。小さいお子様などに最適サイズ。ご使用中は必ず保護者の方が目を離さないようご注意ください。※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。【対象年齢 2才~3才】年齢は目安です。お子様の成長に合わせて、サイズをご確認の上ご購入ください。

材質表地:ポリエステル、フィルタ:ポリプロピレン、裏地:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン高さ(mm)100質量(g)13横(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825684MSKB1N
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする