曜日別特売

フロアブラシP

フロアブラシP - CONDOR(山崎産業)フロアブラシP - CONDOR(山崎産業)

体育館や廊下などのゴミ類を押し集めて清掃できます。
森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。

用途体育館や渡り廊下の掃き掃除に材質ハンドル:天然木、甲:PP、金具:スチール、毛:パキン40%・パ-ム30%・PP30%全長(mm)1500奥行(mm)45毛丈(mm)55繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825544BR912-060U-MB6101800
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79825560BR912-090U-MB9102200
9,400
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする