iFace
iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m L字型
質量(g)
ストレート本体:約26、L字本体:約27
ケーブル長(m)
ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2
コネクタ形状
USB Type-C/USB Type-C
主材質
TPU、シリコン
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ネオイエロー
ネオオレンジ
ネオグリーン
ネオパープル
ネオピンク
ネオブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79826908
41-971093
ネオオレンジ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79826917
41-971109
ネオブルー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79826926
41-971116
ネオイエロー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79826935
41-971123
ネオパープル
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79826944
41-971130
ネオグリーン
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79826960
41-971147
ネオピンク
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください