曜日別特売

iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート

iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート - iFaceiFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート - iFaceiFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート - iFaceiFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート - iFaceiFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート - iFaceiFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート - iFaceiFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート - iFaceiFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート - iFace
質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27ケーブル長(m)ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C主材質TPU、シリコン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7982684741-971031ネオオレンジ
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
7982685641-971048ネオブルー
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
7982686541-971055ネオイエロー
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
7982687441-971062ネオパープル
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
7982689041-971079ネオグリーン
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
7982689941-971086ネオピンク
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする