ペンギンワックス
HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15
FA15HEPAは高密度なヘパフィルター
をWで標準装備。高い性能と経済的な
プライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)
7
消費電力(W)
(強)1200/(弱)600
コード長さ(m)
12
寸法(cm)
34×41×39
騒音レベル(dB(A))
(強)60/(弱)53
真空度(kPa)
(強)29/(弱)14
ダストバッグ容量(L)
6
風量(L/sec)
(強)50/(弱)35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79826479
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください