卓上カレンダー2025 花イラスト

卓上カレンダー2025 花イラスト - ナカバヤシ

新進気鋭のイラストレーターMIKEMORI さんのフラワーイラスト

仕様ヘッダー付OPP袋入り、本文POP1枚差し込み、本文:上質紙・13枚(表紙、1月~12月)サイズA5本体寸法(mm)ヨコ210×タテ155×厚み12本体質量(g)125寸法(横×縦)(mm)本文:210×148材質(表紙)入数1/60製本ペーパーリング綴じ製本・Wスタンド台紙FSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825788COC-CLTP-A5FI-25
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする