LINKSY
LINKSY(リンクシー) まるで金庫のようなダイヤル式タイマー
色
ブラック
本体質量(g)
約77(電池含まず)
寸法(cm)
約直径Φ9.5×厚3
表示形式
デジタル
使用電池
単4電池×2本(別売り)
設定時間
99分50秒
音量(dB)
タイマー:約80
アラーム
約最長59秒
カウントダウン機能
カウントアップ、カウントダウン、メモリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79826174
LT110B
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください