LINKSY
LINKSY(リンクシー) ストップウォッチ
色
レッド×ブラック
本体質量(g)
約40
使用電池
LR44×1個(モニタ用電池付属)
表示内容
ストップウォッチ:スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間 23時間59分59秒)
時計機能
12・24時間表示(平均月差±45秒)
最小計時
1/100秒(最初の30分間)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
約8×6.5×1.5
カレンダー
月日曜日表示
作動温度(℃)
0~45
アラーム
59秒間(スヌーズ機能付き)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79826165
LS004RB
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください