曜日別特売

アルミ段差スロープ 組み合わせ式

アルミ段差スロープ 組み合わせ式 - Ruedamannアルミ段差スロープ 組み合わせ式 - Ruedamannアルミ段差スロープ 組み合わせ式 - Ruedamannアルミ段差スロープ 組み合わせ式 - Ruedamannアルミ段差スロープ 組み合わせ式 - Ruedamannアルミ段差スロープ 組み合わせ式 - Ruedamannアルミ段差スロープ 組み合わせ式 - Ruedamannアルミ段差スロープ 組み合わせ式 - Ruedamann
(1件のレビュー)

この段差スロープ、軽量で持ち運びに便利です。耐荷重最大は360kgです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。アルミ製で、悪環境や天候でも錆びにくい車椅子スロープです。表面は滑り止めの溝のデザインで、雨の日でも滑らなくて、安心使用できます。表面の横ラインの設計で、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。地面に穴を開いて、車椅子スロープの穴を通してピンでスロープを地面に固定できます。ズレなくて安全を確保します。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能耐荷重(kg)360内容量1個
注意
※破損等の異常が現れた場合は直ちに使用を中止してください。本製品の分解、取り付けは行わないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重360KGを超えないようにご注意ください。
※障害物なし、平らな平面で使用する場合に限り、耐荷重360KGまで耐えられます。段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの最大利用高さを超えないでください。
※濡れたところで使用すると滑る恐れがありますので、ご注意ください。製品の表面が濡れ、滑る場合は、トラクション係数が低下する傾向があるので、ご注意ください。製品本体の表面に氷、雪、泥、木の葉などの堆積物で覆われている場合は、使用前にその堆積物を取り除き、表面をきれいにする必要があります。
※室内でご利用場合は、地面を傷つけないように、本製品の下にタオルやカーペットなどを敷くことをおすすめします。
※火や熱源のそばに置かないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09330950TR601H-25MMアルミ約1.3
7,599
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79826515TR601H-100MMアルミニウム5.3
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79826524TR601H-125MMアルミニウム6.8
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09330959TR601H-50MMアルミ約2.6
9,599
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09330968TR601H-75MMアルミ約3.9
10,999
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79826515
2024-11-25
用途: 倉庫への段差解消
運輸・通信業

こちらの商品、とても良いです。色々な物を試しましたが、1番しっくり来ました。耐荷重もしっかりありますし、荷重の逃がし方も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする