東京メタル
ダクトライト
口金E17電球を使用するダクト用スポットライト 本体白色で点灯方向を自由に決められます
材質
鉄
質量(kg)
0.12
色
白
寸法
セード直径31mm×奥行40mm 高さ130mm、ダクト直径41mm
口金
E17
ワット数
60W
内容量
1台
注意
※電球別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79832815
SP-E1701WH
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください