曜日別特売

マンダムFLY-UP

マンダムFLY-UP - マンダムマンダムFLY-UP - マンダムマンダムFLY-UP - マンダムマンダムFLY-UP - マンダムマンダムFLY-UP - マンダムマンダムFLY-UP - マンダムマンダムFLY-UP - マンダム

アーチをサポートし、靴との一体感を高める『360°フィットベルト』を搭載。ベルトを締める事で、日々変わる足のコンディションに合わせてフィット感を調整する事が出来ます。手を使わなくてもスポッと履ける踵形状、足をソフトにつつむ厚手のパッド使い、快適な履き心地を追い求めたこだわりの一足です。

甲被タイプマジックタイプサイズ(cm)27足幅4E相当先芯樹脂製材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA、ゴムホワイト仕様インソール:取外し可形状ローカット種類セーフティーシューズ標準質量(g/片足)325±10(26cm)内容量1足
関連資料:(0.76MB) (1.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832054#750325±10(26cm)27
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする