曜日別特売

マンダムHOVER LIGHT

マンダムHOVER LIGHT - マンダムマンダムHOVER LIGHT - マンダムマンダムHOVER LIGHT - マンダムマンダムHOVER LIGHT - マンダムマンダムHOVER LIGHT - マンダムマンダムHOVER LIGHT - マンダムマンダムHOVER LIGHT - マンダムマンダムHOVER LIGHT - マンダム

ミッドソールのマーブルカラーが特徴的な超軽量の先芯入りワークシューズ。 アッパーの甲部分に足当たりのよい肉厚の中綿を使用し甲をおさえることで、 ゆるすぎず、キツすぎない、ちょうどいいフィット感を実現しています。

用途軽作業全般仕様インソール:取外し可形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA先芯樹脂製標準質量(g/片足)280±10(26cm)機能軽量足幅3E相当甲被タイプスリップオン内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831835#814ホワイトミリタリー24.5
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831844#814ホワイトミリタリー25
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831860#814ホワイトミリタリー25.5
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831869#814ブラックミリタリー24.5
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831878#814ブラックミリタリー25
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831887#814ブラックミリタリー25.5
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831896#814ホワイトミリタリー26
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831905#814ホワイトミリタリー26.5
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831914#814ホワイトミリタリー27
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831930#814ホワイトミリタリー28
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831939#814ブラックミリタリー26
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831948#814ブラックミリタリー26.5
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
79831957#814ブラックミリタリー27
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831966#814ブラックミリタリー28
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする