ヨトリヤマ(世取山)
調色セット
容器とホルダーだけでなく、調色に必要な攪拌棒(各種)とフタがついています。
用途
塗料の調色に。
トラスコ品番
389-2843
セット内容
容器50枚、ホルダー1個、攪拌棒、フタ3枚
材質
容器、フタ:低密度ポリエチレン、ホルダー、攪拌棒:ポリプロピレン(PP)
容量(L)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874614
60502
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください